Chaleco de calor de alta visibilidad, ignífugo y antiestático Bizflame Rain Orange XXXL R

N.º do artigo: S776ORRXXXL
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
Número do artigo S776ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108248605
Número do fabricante S776ORRXXXL

Descrição

Descripción:

Un gran añadido a la colección Bizflame Rain HV, este chaleco de calor multifuncional de alta visibilidad es resistente a las llamas y a los productos químicos y tiene propiedades antiestáticas. Incluye un bolsillo oculto para el teléfono móvil de fácil acceso, bajo la tapeta anti aguaceros, y un forro acolchado resistente a las llamas para ofrecer la máxima protección y comodidad.

Característica:

  • Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
  • Borde superior acolchado para mayor comodidad
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Bolsillos frontales inferiores con cierre autoadherente
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
  • Antiestático
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Composición de la carcasa: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Tejido de relleno: 100% Modacrílico resistente a la llama
Composición del relleno: 100% Modacrílico resistente a la llama
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Peso del relleno gm: 150
Peso del relleno oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 12 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta