Mono de alta visibilidad y antiestático Bizflame Rain Yellow/Navy XL R

N.º do artigo: S775YNRXL
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
Número do artigo S775YNRXL
EAN/GTIN 5036108298358
Número do fabricante S775YNRXL
Número L L01840 472

Descrição

Descripción:

Buzo Premium que combina protección de alta visibilidad, resistencia a la llama, resistencia química, antiestática, impermeable y transpirable. Diseñado específicamente para la industria del petróleo y el gas, este mono está repleto de características como: Solapa frontal completa con cierre de tacto y agarre, totalmente forrada, capucha desmontable, dos grandes bolsillos cargo en los muslos y bolsillo oculto para el teléfono, abertura lateral con cremallera en las piernas que facilita ponérsela y quitársela y cinta reflectante en los hombros para una máxima visibilidad.,

Característica:

  • El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
  • Múltiples útiles bolsillos
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
  • Costuras reforzadas para mayor resistencia y duración
  • Antiestático
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
  • Capucha desmontable
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Bolsillo para el móvil
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Material:

Tejido exterior: Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Composición de la carcasa: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Tejido de relleno: 100% Modacrílico resistente a la llama
Composición del relleno: 100% Modacrílico resistente a la llama
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Peso del relleno gm: 150
Peso del relleno oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 12 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta