Peto Extreme Orange L R

N.º do artigo: S594ORRL
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
Número do artigo S594ORRL
EAN/GTIN 5036108350520
Número do fabricante S594ORRL

Descrição

Descripción:

Un peto premium de alta visibilidad, transpirable e impermeable para el trabajador que busca lo máximo en confort y protección. El tejido elástico Portwest Extreme mantiene seco al usuario en cualquier situación. Sus características clave incluyen bolsillos para rodilleras, cremallera de doble carro y solapa en el frontal, bolsillo doble para el metro y pechera con tirantes ajustables. Certificada según EN343 Clase 3:3, el la perfecta pieza de acompañamiento a la parka Extreme o a la cazadora Extreme.

Característica:

  • Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
  • Accesos laterales fáciles y cómodos
  • Bolsillo doble para el metro
  • Ajuste en pecho por botón y elástico para un cómodo ajuste
  • Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
  • Cremallera frontal de doble carro y tapeta con cierre
  • Tiras ajustables con cierre mediante duradera hebilla
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Un bolsillo trasero con solapa
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Practico bolsillo en el muslo
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Sin forro
  • Certificado CE
  • Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Material:

Tejido exterior: Portwest Extreme: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta