Pantalón Vanquish Black L R

N.º do artigo: S556BKRL
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
Número do artigo S556BKRL
EAN/GTIN 5036108317479
Número do fabricante S556BKRL
Número L L01840 519

Descrição

Descripción:

Un modelo de pantalón añadido a la colección de ropa de lluvia PWR. El pantalón Vanquish usa el tejido altamente impermeable y transpirable Portwest Extreme con costuras encintadas para asegurar una completa protección. Una cremallera lateral en la pata facilita una fácil puesta y retirada incluso con botas. Con la cintura ajustable, totalmente elástica, y las patas articuladas, estos pantalones ofrecen también una grandiosa hechura.

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
  • Cintura elástica con cierre para un ajuste seguro y cómodo
  • Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso
  • Protección en la rodilla por doble capa, para mayor resistencia y duración
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Nuevo color
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 230
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta