Chaqueta Oban Winter Black XL R

N.º do artigo: S523BKRXL
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
Número do artigo S523BKRXL
EAN/GTIN 5036108227228
Número do fabricante S523BKRXL

Descrição

Descripción:

Esta parka ofrece protección impermeable, comodidad, calidez y calidad general expepcionales. El acceso para impresión la hace extremadamente popular para ser bordada o personalizada. La horma generosa, bolsillos seguros, puños ajustables con cierre autoadherente y una cuidadosa atención a otros detalles, son también características que vienen con la prenda.

Característica:

  • Impermeable, manteniendo seco al usuario y protegido contra los elementos
  • Forro de polar para comodidad y calidez mayores
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Cintura elástica con cierre para un ajuste seguro y cómodo
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Abertura frontal por corchetes para mayor facilidad
  • Acolchado para aislamiento térmico
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: Tela 100% Poliéster, cubierta con PVC
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster, cubierta con PVC
Peso de la carcasa gm: 230
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta