Chaquetas multiuso All Weather Protection Negro M

N.º do artigo: S507BKRM
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
Número do artigo S507BKRM
EAN/GTIN 5036108272426
Número do fabricante S507BKRM

Descrição

Descripción:

Chaqueta Argo 3-en-1

Característica:

  • Chaqueta 3 en 1 impermeable, transpirable y corta-viento con costuras encintadas
  • Forro polar interactivo que puede llevarse como chaqueta independiente para usos múltiples
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: 100% Poliéster, cubierto con PU
Composición de la carcasa: 100% Poliéster, cubierto con PU
Tejido de forro desmontable: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición del forro desmontable: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 135
Peso de la carcasa oz: 4
Peso forro desmontable gm: 260
Peso forro desmontable oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta