Chaquetas Aislantes All Weather Protection Azul Marino L

N.º do artigo: S505NARL
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
Número do artigo S505NARL
EAN/GTIN 5036108272211
Número do fabricante S505NARL

Descrição

Descripción:

Chaqueta de invierno Limax

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Forro de polar para comodidad y calidez mayores
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: Ripstop 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: Ripstop 100% Poliéster, cubierto con PVC
Peso de la carcasa gm: 230
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta