Chaquetas de Lluvia Negro L

N.º do artigo: S503BKRL
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
Número do artigo S503BKRL
EAN/GTIN 5036108271894
Número do fabricante S503BKRL

Descrição

Descripción:

Calais chaqueta bomber

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Bolsillo interior para más seguridad
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Forro de polar para comodidad y calidez mayores
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: Tafetán 240T 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: Tafetán 240T 100% Poliéster, cubierto con PVC
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta