Pantalones Iona Lite Navy XS R

N.º do artigo: S481NARXS
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
Número do artigo S481NARXS
EAN/GTIN 5036108144044
Número do fabricante S481NARXS

Descrição

Descripción:

De tallaje generoso y elegante, el pantalón Iona Lite está diseñado para ser usado sobre otro pantalón de trabajo para mantenerle seco y actuar como capa a prueba de frío. La adición de cinta reflectante aumenta la visibilidad del usuario y los accesos laterales a bolsillos facilitan el que pueda acceder a los objetos en los bolsillos de los pantalones interiores. Sus costuras impermeables selladas aseguran una completa barrera contra el viento y la lluvia.

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Accesos laterales a bolsillos
  • Extremos con corchetes para un firme ajuste
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B2

Material:

Tejido exterior: 300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta