Chaleco de calor de alta visibilidad reversible Orange S R

N.º do artigo: S469ORRS
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
Número do artigo S469ORRS
EAN/GTIN 5036108167654
Número do fabricante S469ORRS

Descrição

Descripción:

Esta prenda acolchada, de inteligente diseño, atrapa el calor manteniéndole caliente. El lado de alta visibilidad proporciona una mayor seguridad señalizando tu presencia. Puede unirse al modelo S468.

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Acolchado para aislamiento térmico
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Prenda reversible para mayor utilidad
  • Prenda interior interactiva
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Certificado CE
  • Disponible en tallas de XS a 5XL
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Material:

Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Tejido del forro: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición del forro: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 260
Peso del forro oz: 7.5
Peso del relleno gm: 50
Peso del relleno oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta