Cazadora 4 en 1 Iona Navy S R

N.º do artigo: S435NARS
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
Número do artigo S435NARS
EAN/GTIN 5036108247035
Número do fabricante S435NARS

Descrição

Descripción:

Versátil y confortable protección contra toda condición meteorológica. Incluye forro y cuello de piel desmontables y mangas con cremallera, lo que hace que esta prenda adaptable sea ideal para el tiempo cambiante. Numerosos bolsillos exteriores e interiores con cremallera ofrecen excelente seguridad personal mientras que el añadido de cinta reflectante proporciona mayor visibilidad en situaciones de poca luz.

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
  • Forro desmontable para mayor versatilidad en todo tiempo
  • Mangas separables por cremallera para uso múltiple
  • Puños y borde inferior de punto
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Múltiples útiles bolsillos
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Capucha ocultable desmontable
  • Cuello lanoso desmontable por cremallera
  • Abertura frontal por corchetes para mayor facilidad
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Este producto es muy versátil y se puede llevar de diferentes maneras
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Material:

Tejido exterior: 300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: Forro lanoso 100% Poliésteroliéster
Composición del forro: Forro lanoso 100% Poliésteroliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 365
Peso del forro oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta