Cazadora Iona Lite Winter Navy L R

N.º do artigo: S434NARL
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
Número do artigo S434NARL
EAN/GTIN 5036108158706
Número do fabricante S434NARL

Descrição

Descripción:

Esta impresionante chaqueta impermeable proporciona visibilidad mientras le mantiene caliente y seco. El cuello forrado con tejido de polar y los manguitos elásticos tricotados aseguran que el calor queda atrapado en el interior de la prenda. El bien diseñado bolsillo para identificación, con cremallera, puede ser también usado como bolsillo adicional para herramientas u objetos personales. El diseño elegante se completa con una capucha ocultable, costuras selladas y acceso para impresión.

Característica:

  • Duradera chaqueta impermeable con costuras selladas
  • Acolchado para aislamiento térmico
  • Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
  • Puños ribeteados interiores para calidez y confort
  • Borde elástico para un ajuste cómodo y seguro
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Puños con corchetes para un firme ajuste
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • Certificado CE
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Abertura frontal por corchetes para mayor facilidad
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • El bolsillo porta-identificación puede estar visible u oculto
  • Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.342M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B3

Material:

Tejido exterior: 300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: Tafetán 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 170
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta