Chaleco de calor RS reversible Navy XXXL R

N.º do artigo: S418NARXXXL
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
Número do artigo S418NARXXXL
EAN/GTIN 5036108144426
Número do fabricante S418NARXXXL

Descrição

Descripción:

El duro tejido Ripstop asegura que el S418 sea una prenda de trabajo robusta y el diseño, sin mangas, favorece la máxima libertad de movimiento. Puesto por el lado del polar es ideal en días secos y viene con tratamiento anti-bolitas para que parezca nuevo durante más tiempo. Disponible en tres modernos colores, su confort, hechura relajada y bolsillos con cremallera hacen de este chaleco una opción respetable.

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Forro de polar para comodidad y calidez mayores
  • Bolsillo para el móvil
  • Bolsillos con cremalleras
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Prenda reversible para mayor utilidad
  • Impermeable para resistir lluvia ligera
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez

Material:

Tejido exterior: Ripstop 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: Ripstop 100% Poliéster, cubierto con PVC
Tejido del forro: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición del forro: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 230
Peso de la carcasa oz: 7
Peso del forro gm: 260
Peso del forro oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta