Chaleco de calor Classic Black XXXL R

N.º do artigo: S415BKRXXXL
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
Número do artigo S415BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108182572
Número do fabricante S415BKRXXXL

Descrição

Descripción:

El S415 ofrece una capa extra de abrigo y protege contra el tiempo húmedo. El estilo clásico combina bolsillos para calentar las manos, bolsillos sobrepuestos y un bolsillo exterior para el móvil, creando una excelente prenda para la intemperie.

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Bolsillos calienta-manos
  • División para el boli
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Abertura frontal por corchetes para mayor facilidad
  • Impermeable para resistir lluvia ligera
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Borde inferior con cordón de ajuste

Material:

Tejido exterior: Tela 100% Poliéster, cubierta con PVC
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster, cubierta con PVC
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 160
Peso de la carcasa oz: 5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 50
Peso del relleno oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta