Descripción:
Esta prenda presenta las mismas características de un chaleco clásico, pero con la ventaja de más bolsillos. También incluye un bolsillo para el móvil y un bolsillo interno superior con cremallera.
Característica:
- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Forro de algodón para mayor elegancia
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Bolsillos calienta-manos
- Cierre por cremallera y corchetes oculto
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Abertura frontal por corchetes para mayor facilidad
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el móvil
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
Material:
Tejido exterior: Sarga 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: Sarga 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido del forro: Tartán 100% Algodón
Composición del forro: Tartán 100% Algodón
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 130
Peso del forro oz: 4
Peso del relleno gm: 50
Peso del relleno oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;