Chaleco de calor Shetland Navy 5XL R

N.º do artigo: S414NAR5XL
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
Número do artigo S414NAR5XL
EAN/GTIN 5036108044665
Número do fabricante S414NAR5XL

Descrição

Descripción:

Esta prenda presenta las mismas características de un chaleco clásico, pero con la ventaja de más bolsillos. También incluye un bolsillo para el móvil y un bolsillo interno superior con cremallera.

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • Forro de algodón para mayor elegancia
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Bolsillos calienta-manos
  • Cierre por cremallera y corchetes oculto
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Abertura frontal por corchetes para mayor facilidad
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio

Material:

Tejido exterior: Sarga 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: Sarga 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido del forro: Tartán 100% Algodón
Composición del forro: Tartán 100% Algodón
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 130
Peso del forro oz: 4
Peso del relleno gm: 50
Peso del relleno oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta