Chaleco de calor Glasgow Navy M R

N.º do artigo: S412NARM
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
Número do artigo S412NARM
EAN/GTIN 5036108044351
Número do fabricante S412NARM

Descrição

Descripción:

De inteligente diseño, el chaleco de calor Glasgow es ideal para los días fríos en que un chaquetón no es necesario pero no hace el calor suficiente como para ir en camisa. Ideal para ocio y trabajo, su hechura es cómoda y la prenda resulta de interesante relación calidad/precio.

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Bolsa de canguro para un mayor espacio
  • Borde elástico para un ajuste cómodo y seguro
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad

Material:

Tejido exterior: Sarga 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: Sarga 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido del forro: 100% Nylon
Composición del forro: 100% Nylon
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 150
Peso del relleno oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta