Chaleco de calor de alta visibilidad Contrast Yellow/Navy L R

N.º do artigo: S267YNRL
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
Número do artigo S267YNRL
EAN/GTIN 5036108218660
Número do fabricante S267YNRL

Descrição

Descripción:

Un chaleco de calor clásico en una moderna versión bicolor. Los bolsillos multi-función, incluyendo uno para el smartphone, proporcionan un amplio espacio mientras que el relleno mantiene caliente al usuario.

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Con forro para calidez y confort mayores
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Bolsillos con cremalleras
  • Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Bolsillo para el móvil
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Certificado CE
  • Disponible en tallas hasta la 3XL
  • Nuevo color
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2

Material:

Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 160
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta