Pantalón Chino Stretch Slim Black Short 34 S

N.º do artigo: S232BKS34
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
Tamanho de confeção PT 34

Números de identificação e classificações

Número do artigo S232BKS34
EAN/GTIN 5036108313389
Número do fabricante S232BKS34

Descrição

Descripción:

Este pantalón elástico de mujer, estilo chino ajustado, es la solución perfecta para uniformidad. Presenta una moderna hechura ajustada con un dinámico tejido elástico de sarga de algodón. El tejido elástico ofrece lo máximo en confort y libertad de movimineto. Sus detalles incluyen dos bolsillos laterales, un bolsillo trasero con botón y una cintura con cierra por gancho y barra. Muy duradero con todas las puntadas dobles y puntadas de refuerzo en todos los puntos de tensión.

Característica:

  • El tejido Stretch Cotton contiene una mezcla rica en algodón y Elastano para mayor comodidad y libertad de movimientos
  • Adorno reflectante en el interior del extremo de la pata para mayor visibilidad
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Cierre por gancho
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • Nuevo color
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Cotton Stretch: 98% Algodón, 2% Elastán
Composición de la carcasa: 98% Algodón, 2% Elastán
Peso de la carcasa gm: 255
Peso de la carcasa oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta