VASO 1/2 - 6C - 29 MM

N.º do artigo: S.29H
Copiar
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em 1-2 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.29H
Copiar
EAN/GTIN 3148510541105
Copiar
Número do fabricante S.29H
Copiar
Número L L60130 855
Copiar
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 29
  • d [mm]: 31,3
  • d1 [mm]: 38,7
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 179

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.

Inicie sessão na sua conta