LLAVE DINANOMETRICA MANUAL 200NM 1/2

N.º do artigo: S.203A
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
binário máximo 200 Nm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.203A
EAN/GTIN 3148515147104
Número do fabricante S.203A
Número L L60130 1541

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: Precisión: ± 6 % del valor indicado
  • Se suministra en una caja de plástico con un certificado de calibración según la norma ISO 6789

Característica:

  • L [mm]: 460
  • Caja: BP.D5
  • Potencia [daN.m]: 4 - 20
  • Escuadra: S.203E
  • Escuadra [″]: 1/2
  • Llave: S.203DA
  • Graduación de medición: 1,0 daN.m
  • Mango: S.200P
  • [kg]: 1.000

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta