MANGO GIRATORIO PARA LLAVE DYNAMO

N.º do artigo: S.305P
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo S.305P
EAN/GTIN 3148510587202
Número do fabricante S.305P
Número L L60130 1334

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para mantener la llave paralela al plano de apriete
  • Utilizar con carracas reversibles de 3/8″ y 1/2″ y accionar bordes cuadrados
  • Max. Diámetro: 45 mm
  • Longitud: 66 mm

Característica:

  • L[mm]: 66
  • [g]: 110

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta