Chaleco de calor de alta visibilidad reversible Orange XL R

N.º do artigo: RT44ORRXL
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
Número do artigo RT44ORRXL
EAN/GTIN 5036108058679
Número do fabricante RT44ORRXL

Descrição

Descripción:

La extraordinaria calidad, mayor calidez y gran flexibilidad, son las principales características de este chaleco de calor. Nuestro exclusivo diseño presenta dos profundos bolsillos en ambos laterales, sobre la zona naranja de alta visibilidad, y sobre la parte gris del reverso.

Característica:

  • Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Prenda reversible para mayor utilidad
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 25 lavados
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 1 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: 80% Poliéster, 20% Algodón
Composición de la carcasa: 80% Poliéster, 20% Algodón
Tejido del forro: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición del forro: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Peso del forro gm: 260
Peso del forro oz: 7.5
Peso del relleno gm: 50
Peso del relleno oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 50ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta