Chaleco largo de alta visibilidad RIS Orange 4XL R

N.º do artigo: RT20ORR4XL
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
Número do artigo RT20ORR4XL
EAN/GTIN 5036108057535
Número do fabricante RT20ORR4XL

Descrição

Descripción:

Este chaleco anti-atrapamiento para especialistas ha sido diseñado como una prenda segura cómoda para su uso junto a las vías del tren. Las características de esta prenda incluyen su trasera elástica, cierre por cremallera y una función de rotura de 4 puntos, en las costuras laterales y de los hombros.

Característica:

  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Función de 4 puntos de rotura en los hombros y en las costuras laterales
  • Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Disponible en tallas hasta la 4XL
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 160
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta