Chaleco RWS Orange 4XL R

N.º do artigo: R476ORR4XL
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
Número do artigo R476ORR4XL
EAN/GTIN 5036108383290
Número do fabricante R476ORR4XL

Descrição

Descripción:

La cinta reflectante de esta chaqueta Traffic de estilo popular está en configuración RWS. Revolucionario en su diseño, el chaleco Executive combina la ligereza de un chaleco con la practicidad de los bolsillos. Prenda ideal para aquellas situaciones en las que una chaqueta puede resultar demasiado cálida. Un bolsillo transparente porta-identificación para tarjetas de seguridad complementa esta singular prenda.

Característica:

  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Bolsillos de parche internos en la parte baja
  • Bolsillo para el móvil y para el boli
  • Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Disponible en tallas hasta la 4XL
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta