Sudadera de clase 1, con cremallera y capucha, PW3 Winter Orange/Black XXL R

N.º do artigo: PW377OBRXXL
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
Número do artigo PW377OBRXXL
EAN/GTIN 5036108391776
Número do fabricante PW377OBRXXL

Descrição

Descripción:

La sudadera PW3 de alta visibilidad con capucha se caracteriza por su peculiar diseño, combinando la cinta reflectante HiVisTex Pro de Portwest con modernos paneles en contraste. Ofrece una comodidad y calidez excepcionales, 2 amplios bolsillos laterales con cremallera, un ajuste espacioso y un tejido suave al tacto.

Característica:

  • Tejido de punto con parte interior afelpada
  • Forro de polar para comodidad y calidez mayores
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
  • Capucha para mayor protección contra los elementos
  • Borde ribeteado para un ajuste cómodo
  • Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido del forro: Polar Borg 100% Poliéster
Composición del forro: Polar Borg 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Peso del forro gm: 300
Peso del forro oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta