Chaqueta Winter PW3 Black XXL R

N.º do artigo: PW362BKRXXL
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
Número do artigo PW362BKRXXL
EAN/GTIN 5036108320974
Número do fabricante PW362BKRXXL

Descrição

Descripción:

Elegante, funcional y duradera, la PW362 ofrece protección y calidez en condiciones meteorológicas extremas. Con los mejores elemento de la colección PW3 incluyendo el panel Insulatex reflectante aislante del calor, cierre frontal con cremallera Ezee Zip y hechura ergonómica.

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Forro Insulatex para reflejar el calor hacia el cuerpo, asegurando calidez y comodidad máximas
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo
  • Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Borde trasero curvado para más protección
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acolchado para aislamiento térmico
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Capucha ocultable desmontable
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: 300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 170
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta