Peto de trabajo PW3 Zoom Grey/Black XL R

N.º do artigo: PW346ZBRXL
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
Cor grau / schwarz
Tamanho unissexo XL

Números de identificação e classificações

Número do artigo PW346ZBRXL
EAN/GTIN 5036108315499
Número do fabricante PW346ZBRXL

Descrição

Descripción:

El peto de trabajo PW3 muestra lo mejor en diseño, confección y prestaciones. Ofrece una excelente colección de bolsillos incluyendo uno doble para el metro, bolsillos preformados para rodilleras con carga superior y un bolsillo en el muslo de fácil acceso. Rebosando funcionalidad incluyendo longitud de pata ajustable, refuerzos de tejido Oxford para la abrasión en los puntos clave y triple puntada para la máxima duración.

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • Panel trasero elástico
  • 10 Bolsillos para mayor capacidad
  • Porta identificación
  • Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
  • Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
  • Bolsillo doble para el metro
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Par de rodilleras gratis incluido en este peto
  • Certificado CE
  • Rodilleras gratuitas incluidas
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Composición del contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Secar tendiendo a la sombra; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta