Chaleco PW3 Executive de alta visibilidad Yellow/Black XL R

N.º do artigo: PW309YBRXL
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
Número do artigo PW309YBRXL
EAN/GTIN 5036108347957
Número do fabricante PW309YBRXL

Descrição

Descripción:

EL chaleco PW3 Executive tienen un elegante diseño y combina las características premium de la colección PW3, incluyendo la cinta HiVisTex Pro, con la funcionalidad de los bolsillos para aquellas situaciones en las que una chaqueta pueda resultar demasiado caliente. Un bolsillo desmontable y transparente porta-identificación para pases y tarjetas de seguridad complementa esta singular prenda.

Característica:

  • Ligero y cómodo
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil y para el boli
  • Porta identificación desmontable
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Disponible en tallas hasta la 4XL
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo color

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Material:

Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso muy suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta