Chaqueta PW2 Winter Navy/Royal XL R

N.º do artigo: PW260NRRXL
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
Número do artigo PW260NRRXL
EAN/GTIN 5036108353224
Número do fabricante PW260NRRXL

Descrição

Descripción:

Elegante, funcional y duradera, la chaqueta PW2 Winter ofrece protección y calidez en condiciones meteorológicas extremas. Sus detalles clave incluyen paneles coloreados de contraste para mayor estilo, capucha desmontable y ajustable y un montón de bolsillos para más espacio.

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Acolchado para aislamiento térmico
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Capucha desmontable
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Bolsillo para el móvil
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
  • Nuevo color

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 342 (0.336M². K/W (B), 2, X)

Material:

Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 52
Peso del forro oz: 1.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta