Chaleco de calor de polar, de alta visibilidad, PW2 Hi-Vis Yellow/Black M R

N.º do artigo: PW231YBRM
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
Número do artigo PW231YBRM
EAN/GTIN 5036108412563
Número do fabricante PW231YBRM

Descrição

Descripción:

Con su diseño único, el chaleco de calor de polar de alta visibilidad PW2 tiene un contemporáneo panel de contraste en el pecho para añadir estilo y una hechura moderna. Confeccionado en forro polar ligero, con tratamiento anti pelusas duradero, y forro de malla, lo que hace que la prenda sea cálida y transpirable.

Característica:

  • Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Dos bolsillos inferiores
  • Bolsillos interno para el móvil
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Certificado CE
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 25 lavados
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Nuevo modelo
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta