Descripción:
Este modelo se basa en la popular gafas protectoras PS27 y cuenta con un sello de espuma adicional y una diadema elástica para una protección mejorada y un ajuste seguro. Los soportes laterales flexibles y las puntas suaves y antideslizantes de las patillas proporcionan un ajuste cómodo para un uso prolongado. Los recubrimientos con certificación KN en ambos lados de la lente garantizan una excelente visibilidad en versiones ámbar claro y humo. Este modelo es libre de metal.
Característica:
- Diseño ligero y envolvente
- La esponja desmontable ofrece protección adicional contra golpes y polvo
- Doble forma de uso, con las clásicas patillas o con ancha goma elástica
- Patillas coinyectadas, bicolor y extremadamente flexibles para el máximo confort
- Suave puente nasal para un firme y cómodo ajuste
- Libre de metales
- Tratamiento de recubrimiento anti-rayadura de alto nivel, certificado y marcado K sobre las lentes.
- Tratamiento de recubrimiento anti-vaho de alto nivel, certificado y marcado N sobre las lentes.
- 99% de protección UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora
- Nuevo modelo
Norma:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-1.7 (light mirror))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Policarbonato; TPE; Elástico;