Descripción:
Esta moderna cazadora bicolor es elegante y práctica. Con detalles versátiles como mangas desmontables por cremallera, múltiples bolsillos seguros y forro y cuello lanosos desmontables. El tejido exterior a prueba de lluvia es otro atractivo de esta prenda para todo tiempo.
Característica:
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Chaqueta multi-uso que se puede usar de cuatro formas
- Mangas separables por cremallera para uso múltiple
- Bolsillo para el móvil
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Bolsillo en la manga
- Bolsillos laterales
- Disponible en tallas de XS a 5XL
- El tratamiento Texpel contra manchas repele manchas y suciedad
- Chaqueta multi-uso que se puede usar de cuatro formas
Material:
Tejido exterior: 60% Algodón, 40% Poliéster, con acabado contra la lluvia
Composición de la carcasa: 60% Algodón, 40% Poliéster, con acabado contra la lluvia
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: Relleno 100% Poliéster
Composición del relleno: Relleno 100% Poliéster
Tejido de forro desmontable: Forro lanoso 100% Poliésteroliéster
Composición del forro desmontable: Forro lanoso 100% Poliésteroliéster
Peso de la carcasa gm: 20
Peso de la carcasa oz: 7
Peso del forro gm: 50
Peso del forro oz: 1.5
Peso del relleno gm: 120
Peso del relleno oz: 3.5
Peso forro desmontable gm: 440
Peso forro desmontable oz: 13
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;