Cazadora Pilot Black 4XL R

N.º do artigo: PJ10BKR4XL
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
Número do artigo PJ10BKR4XL
EAN/GTIN 5036108203857
Número do fabricante PJ10BKR4XL

Descrição

Descripción:

Esta moderna cazadora bicolor es elegante y práctica. Con detalles versátiles como mangas desmontables por cremallera, múltiples bolsillos seguros y forro y cuello lanosos desmontables. El tejido exterior a prueba de lluvia es otro atractivo de esta prenda para todo tiempo.

Característica:

  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • Puños y borde inferior de punto
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Chaqueta multi-uso que se puede usar de cuatro formas
  • Bolsillo para el móvil
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • El tratamiento Texpel contra manchas repele manchas y suciedad

Material:

Tejido exterior: 60% Algodón, 40% Poliéster, con acabado contra la lluvia
Composición de la carcasa: 60% Algodón, 40% Poliéster, con acabado contra la lluvia
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: Relleno 100% Poliéster
Composición del relleno: Relleno 100% Poliéster
Tejido de forro desmontable: Forro lanoso 100% Poliésteroliéster
Composición del forro desmontable: Forro lanoso 100% Poliésteroliéster
Peso de la carcasa gm: 20
Peso de la carcasa oz: 7
Peso del forro gm: 50
Peso del forro oz: 1.5
Peso del relleno gm: 120
Peso del relleno oz: 3.5
Peso forro desmontable gm: 440
Peso forro desmontable oz: 13
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta