Balanzas de silla MCC 250K100M, Margen de pesaje 250 kg, Lectura 100 g

N.º do artigo: MCC 250K100M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Balanza de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo MCC 250K100M
EAN/GTIN 4045761192966
Número do fabricante MCC 250K100M
Número L L40250 2825

Descrição

Descripción:

  • Clase de homologación III (homologación opcional)
  • Para los pacientes de constitución frágil, el cómodo plato de asiento extra ancho y ergonómico les permite adoptar una postura segura al pesarse
  • Asas de disposición ergonómica
  • Función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o sobrepeso
  • Función de retención Hold: En pacientes sentados, pero inquietos, se determina y ″congela″ un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarse al paciente y, a continuación, leer tranquilamente el valor de pesaje
  • Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
  • Las cuatro ruedas permiten, gracias a su gran sección transversal, sortear cómodamente umbrales de puertas, bordes y columnas en ascensores
  • Indicación precisa: La lectura [d] puede ser aumentada a un decimal por 5 s cuando se pulsa una tecla
  • Esta balanza silla es el instrumento de medición ideal para ancianos, centros de rehabilitación y clínicas con un gran flujo de pacientes, pudiendo realizar pesajes en el ámbito adiposo hasta 200 kg
  • Versión móvil con dos rodillos orientables y frenos de bloqueo especialmente cómodos detrás
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
  • Gracias a sus cuatro ruedas se garantiza la movilidad absoluta de esta báscula silla, pudiendo transportarla al lugar donde se encuentre el paciente. De esta forma se hace más eficiente la gestión del tiempo del personal sanitario y se mejora también la seguridad de los pacientes, que pueden pesarse en el entorno al que están acostumbrados
  • Dos apoyabrazos y reposapiés abatibles facilitan el tomar asiento. Ideal para pacientes con sobrepeso o para cambiar pacientes de sitio sin barreras, p. ej. de la cama a la báscula silla
  • Superficie del asiento, reposapiés y reposabrazos en color negro que contrasta claramente, por lo que resulta idea

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
  • Puede utilizarse con pilas, 6×1.5 V AA no incluidas, duración de servicio aprox. 20 h
  • Peso neto aprox. 24 kg
  • Dimensiones del indicador A×P×A 200×130×60 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 625×990×985 mm
  • Adaptador de red externo y enchufe del seccionador, de serie, con exploración de lengüeta como protección de los componentes de protección eléctrica
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 40 h, tiempo de carga aprox. 12 h

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta