Batín Classic Navy M R

N.º do artigo: LW20NARM
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
Número do artigo LW20NARM
EAN/GTIN 5036108177219
Número do fabricante LW20NARM

Descrição

Descripción:

Esta referencia ha sido actualizada con un moderno diseño y una hechura favorecedora. El confort de esta prenda está incrementado por su diseño de trasera con fuelle y frontal con cremallera.

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para tijeras oculto
  • Lazo para las llaves en el bolsillo
  • Abertura por cremallera oculta para más seguridad
  • Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
  • Horma de mujer

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta