Polo ligero de punto (48 en una caja) Navy XXXL R

N.º do artigo: L210NARXXXL
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
Número do artigo L210NARXXXL
EAN/GTIN 15036108869852
Número do fabricante L210NARXXXL

Descrição

Descripción:

Este ligero polo de punto es suave al tacto y cómodo de llevar. Las características incluyen un diseño ajustado y un cuello de punto, botones a juego y una tapeta de tres botones. Ideal para personalización, uniformidad y vestuario corporativo.

Característica:

  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • Multipack para mejor relación calidad/precio
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • Disponibles en múltiples combinaciones de colores
  • Abertura por plaqueta con botones
  • Nuevo modelo
  • Ligera

Material:

Tejido exterior: 50% Poliéster, 50% Algodón
Composición de la carcasa: 50% Poliéster, 50% Algodón
Peso de la carcasa gm: 145
Peso de la carcasa oz: 4
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta