Legging de mujer KX3 Flexi Work Black S R

N.º do artigo: KX380BKRS
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
Número do artigo KX380BKRS
EAN/GTIN 5036108400218
Número do fabricante KX380BKRS

Descrição

Descripción:

Estos leggings para mujer permiten libertad de movimientos, mientras que los paneles elásticos ripstop reforzados proporcionan durabilidad y comodidad. Perfecto para diversas actividades, como almacenes y servicios públicos. El ajuste de cintura alta hace que no se deslicen hacia abajo, incluso con bolsillos pesados. Detalles adicionales como los bolsillos laterales proporcionan un excelente almacenamiento.

Característica:

  • Duradero tejido Ripstop para asegurar la duración y resistencia al rasgado y rotura
  • Talle alto para un ajuste seguro
  • 2 bolsillos seguros
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: 70% Rayón, 24% Poliéster, 6% Elastano
Composición de la carcasa: 70% Rayón, 24% Poliéster, 6% Elastano
Tejido de contraste: Titanmill Pro Stretch: 95% Poliéster, 5% Elastán
Composición del contraste: 95% Poliéster, 5% Elastán
Peso de la carcasa gm: 320
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta