Chaleco Softshell KX3 (3 capas) Black M R

N.º do artigo: KX363BKRM
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
Número do artigo KX363BKRM
EAN/GTIN 5036108363803
Número do fabricante KX363BKRM

Descrição

Descripción:

Este chaleco softshell, que es una alternativa más ligera a una chaqueta, es ideal para los puestos de trabajo más activos y con la ventaja de tener bolsillos extra. Dos grandes bolsillos de parche con calentadores para las manos, bolsillo con cremallera, bolsillos en el pecho y bolsillos internos ofrecen un montón de espacio seguro.,

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Duradero tejido Ripstop para asegurar la duración y resistencia al rasgado y rotura
  • Múltiples útiles bolsillos
  • Bolsillos calienta-manos
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Diseño moderno con líneas de corte limpias
  • Bolsillos internos para mayor seguridad
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • 3 capas

Material:

Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta