Cazadora KX3 Black S R

N.º do artigo: KX361BKRS
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
Número do artigo KX361BKRS
EAN/GTIN 5036108354627
Número do fabricante KX361BKRS

Descrição

Descripción:

Su moderno y robusto diseño, su protección impermeable completa y una extraordinaria duración hacen que esta chaqueta sea ideal para los rudos ambientes de trabajo a la intemperie. La chaqueta con longitud más corta asienta cómodamente sobre las caderas proporcionando una excelente facilidad de movimiento, a la vez que le mantiene caliente y seco. Los puños y borde inferior de punto elásticos aseguran que el calor quede atrapado en el interior de la prenda.

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Puños ribeteados interiores para calidez y confort
  • Borde elástico para un ajuste cómodo y seguro
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Bolsillo para el móvil
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: 100% Poliéster, cubierto con TPU
Composición de la carcasa: 100% Poliéster, cubierto con TPU
Tejido del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 175
Peso de la carcasa oz: 5
Peso del forro gm: 52
Peso del forro oz: 1.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta