Descripción:
Elegante, funcional y duradera, esta chaqueta ofrece protección y calidez en condiciones meteorológicas extremas. Cuenta con las mejores características de protección contra los elementos, incluyendo el forro acolchado y cierre frontal con cremallera impermeable. Con hechura ergonómica para mayor comodidad.
Característica:
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Acolchado para aislamiento térmico
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Puños interiores anti-aguacero con cinta ajustable para un cierre seguro
- Cintura ajustable para un ajuste perfecto
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad
- Borde trasero curvado para más protección
- Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el móvil
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Material:
Tejido exterior: 100% Poliéster, cubierto con TPU
Composición de la carcasa: 100% Poliéster, cubierto con TPU
Tejido del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 175
Peso de la carcasa oz: 5
Peso del forro gm: 52
Peso del forro oz: 1.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;