Rodillera Ultimate Gel Black R

N.º do artigo: KP40BKR
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
Número do artigo KP40BKR
EAN/GTIN 5036108163717
Número do fabricante KP40BKR
Número L L01840 235

Descrição

Descripción:

Funcional y técnicamente innovadora, la KP40 ofrece robusta protección y comodidad Premium al usuario. El denso gel de silicona está diseñado para adaptarse a su rodilla proporcionando una comodidad y protección sin igual, y la resistente cubierta de PVC, resistente a la abrasión, asegura la máxima protección y duración. La cubierta está diseñada para dar gran estabilidad distribuyendo uniformemente el peso sobre una mayor área. Las tiras ajustables favorecen mayor flexibilidad de ajuste mientras que son cómodas para la parte trasera de la pierna.

Característica:

  • Fuerte cubierta de PVC resistente a la abrasión
  • Grueso gel de silicona que se adapta a la rótula
  • Tiras diseñadas y probadas ergonómicamente para que no pellizquen la parte trasera de las piernas del usuario
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • 21,5cm x 18,5cm
  • Este producto se vende en pares

Norma:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Level 1

Material:

Material: Cubierta de PVC; Nylon; Espuma EVA; Neopreno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta