Descripción:
Una resistente cubierta exterior protegerá sus rodillas contra objetos afilados mientras que el cojín de silicona interior actúa como un absorbente de impactos para sus articulaciones. La cubierta exterior también cuenta con un diseño de tracción para permitir que el usuario se mueva con confianza sobre sus rodillas mientras trabaja. Las tiras elásticas de alta calidad colocan la rodillera en su posición mientras que no aprietan demasiado.
Característica:
- Tiras diseñadas y probadas ergonómicamente para que no pellizquen la parte trasera de las piernas del usuario
- Una fuerte y duradera cubierta exterior crea una duradera rodillera robusta
- Las inserciones de gel de silicona protegen las articulaciones y aseguran una gran confort al usuario
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- 22cm x 19cm x 2cm
- Este producto se vende en pares
Norma:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Level 0
Material:
Material: Cubierta de PVC; Nylon; Espuma EVA; Neopreno;