Ejecución:
desmontado
Descripción:
Práctico, con una gran pala plegable de tubo de acero. Robusta estructura soldada, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. Asas de seguridad. Ruedas con neumáticos de poliuretano a prueba de pinchazos en llantas de plástico. Bujes con rodamientos de rodillos Estribos en la parte superior y abrazaderas cruzadas dobladas. Para el transporte seguro de mercancías redondas, como rollos, latas, cubos, etc. Entregada desmontada.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 250
Ancho de la paleta (mm): 400/330
Profundidad de la paleta (mm): 150/500
Ancho total (mm): 620
Profundidad total (mm): 849
Altura total (mm): 1150
Neumáticos: Material macizo de poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85