Tirantes de alta visibilidad Yellow R

N.º do artigo: HV55YER
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
Número do artigo HV55YER
EAN/GTIN 5036108253715
Número do fabricante HV55YER

Descrição

Descripción:

Cierre autoadherente ajustable para un tallaje flexible. La anchura del cinturón y la banda de los hombros es de 7,5 cm, lo que proporciona un ajuste robusto. Fácil de usar y fácil de quitar. Cinta reflectante de 3cm de anchura para mayor visibilidad..

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster cubierto con PVC
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Cintura y tirante de 75mm de anchura
  • Cierre autoadherente ajustable, para un tallaje flexible
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 13356

Material:

Tejido exterior: 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: 100% Poliéster, cubierto con PVC
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso muy suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 5 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta