Descripción:
Esta cinta reflectante, para coser, Hi VisTex, con reverso de Poliéster/algodón, goza de reconocimiento y confianza en todo el mundo. Compuesto por un material altamente flexible, duradero y con tratamiento para resistencia a la llama, diseñado para aquellos que requieren una reflectividad lumínica nocturna brillante necesaria para aumentar la seguridad.
Característica:
- 100m largo, 50mm ancho
- Cumple la norma EN ISO 20471
Material:
Tejido exterior: Tejido de Poliéster-algodón
Composición de la carcasa: Tejido de Poliéster-algodón
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso suave; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados