Rebarbadora de MDI espiralada 90°, TiSiN, ⌀ h6 DC: 4mm

N.º do artigo: GG8156 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h6 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 4 mm
Revestimento TiSiN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h6
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 35 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior no
Medida S 2,8 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 4 mm
Fresagem de chanfros 45 grau
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 0,04 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido verde
Índice 5
Tipo de produto Desbarbador

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG8156 4
EAN/GTIN 4067263091172
Número do fabricante GG8156 4

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
180
Alumínio (apara curta)
N
300
Alumínio > 10% Si
N
220
Aço < 500 N/mm²
P
130
Aço < 750 N/mm²
P
115
Aço < 900 N/mm²
P
110
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
65
Aço < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Como n.º 208156.
Rebarbadora para uso universal em quase todos os materiais. Graças ao novo revestimento, a formação de arestas postiças de corte é evitada de forma eficaz, mesmo em alumínio ou INOX.
Tolerância: Medida S = +/-0,2 mm.
Ângulo da ponta = +/- 5 minutos de ângulo.
Excelente qualidade de superfície devido ao ângulo espiral de 35°.

Aplicación:

Ideal para chanfrar e rebarbar os bordos da peça de trabalho e para trabalhos de contorno.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta