{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 0,8 mm | |
Revestimento | TiSiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Medida S | 0,5 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Fresagem de chanfros | 45 grau | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | verde | |
Índice | 5 | |
Tipo de produto | Desbarbador |
Número do artigo | GG8156 0,8 | |
EAN/GTIN | 4067263091134 | |
Número do fabricante | GG8156 0,8 |