{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A30Q-BF | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura do disco | 6 mm | |
Índice | 50 | |
⌀ do disco | 125 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | |
otimizado para material | INOX; Acero | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Muela abrasiva de desbaste |
Número do artigo | GG5050 125X6/50 | |
EAN/GTIN | 4067263133230 | |
Número do fabricante | GG5050 125X6/50 |