Minifresa de MDI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm

N.º do artigo: GG2291 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ das lâminas DC 8 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en canteado
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 13 mm
Comprimento total L 55 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Forma da haste HB
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,04 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,045 mm
Anel colorido verde
Índice 5
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2291 8
EAN/GTIN 4067263091776
Número do fabricante GG2291 8

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
290
Alumínio > 10% Si
N
240
Aço < 500 N/mm²
P
140
Aço < 750 N/mm²
P
120
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Aresta de corte extra curta para máxima estabilidade. Comprimento da haste conforme DIN para melhor apoio da ferramenta no alojamento. Isto aumenta significativamente a vida útil da ferramenta.
Poupe os custos de retificação repetida: É mais económico usar minifresas de MDI até ao limite de desgaste do que retificá-las.
Como n.º 202291.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Master Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta